P32-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P32-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268992
P32-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268992
P32-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268992
P32-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268992

タイミングプーリ H200形 A形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷65日以内出荷とは
歯数32
軸穴径d(Φmm)(min)25/(max)54
内容量1個注文コード35268992品番P32-H-200A
参考基準価格(税別)¥17,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)59外径OD(Φmm)127.99歯幅W(mm)54軸穴径d(Φmm)(min)25/(max)54歯数32呼び幅(mm)200材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8適合フランジF-16136118プーリーA形ピッチ径(Φmm)129.36適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする