※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P26-H-100B タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルト 35269123 P26-H-100B タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルト 35269123 P26-H-100B タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルト 35269123

タイミングプーリ H100形 B形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)20/(max)40 注文コード35269123 品番P26-H-100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,140
この商品は軸穴径d・歯数など13種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)70 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)48 外径OD(Φmm)103.73 歯幅W(mm)28 軸穴径d(Φmm)(min)20/(max)40 適合ベルト幅(mm)25.4 適合フランジF-1611290 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)105.11 適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35269123 P26-H-100B 36064201 P26H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする