※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P30-H-150B タイミングプーリ H150形 B形 三ツ星ベルト 35269245 P30-H-150B タイミングプーリ H150形 B形 三ツ星ベルト 35269245 P30-H-150B タイミングプーリ H150形 B形 三ツ星ベルト 35269245

タイミングプーリ H150形 B形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35269245 品番 P30-H-150B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,020 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)74 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)45 寸法LB(mm)60 外径OD(Φmm)119.9 歯幅W(mm)40 軸穴径d(Φmm)(min)20/(max)42 歯数30 呼び幅(mm)150 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)38.1 適合フランジF-16126100 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)121.28 適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする