※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P50-H-150W タイミングプーリ H150形 W形 三ツ星ベルト 35269351 P50-H-150W タイミングプーリ H150形 W形 三ツ星ベルト 35269351 P50-H-150W タイミングプーリ H150形 W形 三ツ星ベルト 35269351 P50-H-150W タイミングプーリ H150形 W形 三ツ星ベルト 35269351

タイミングプーリ H150形 W形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35269351 品番P50-H-150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)88 寸法E(Φmm)216 寸法G(mm)14.5 寸法K(mm)20 寸法LA(mm)45 寸法Lw(mm)65 外径OD(Φmm)200.75 軸穴径d(Φmm)(min)25/(max)52 歯数50 呼び幅(mm)150 材質鋳物 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)38.1 プーリーW形 ピッチ径(Φmm)202.13 適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする