※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT5-10-22B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269403 PT5-10-22B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269403 PT5-10-22B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269403

タイミングプーリ T5形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)15 注文コード35269403 品番PT5-10-22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は軸穴径d・歯数など13種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)25 寸法E(Φmm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2 寸法K(mm)8 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)23 寸法Lw(mm)- 外径OD(Φmm)34.25 歯幅W(mm)11 軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)15 適合ベルト幅(mm)10 適合フランジF-104028 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)35.01 適合ベルトT5
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35269403 PT5-10-22B 36066816 PT5-10-22B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする