曜日別特売
PT5-10-30B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT5-10-30B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269446
PT5-10-30B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269446
PT5-10-30B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269446

タイミングプーリ T5形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
歯数30
軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)20
内容量1個注文コード35269446品番PT5-10-30B
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)30寸法E(Φmm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2寸法K(mm)8寸法LA(mm)15寸法LB(mm)23寸法Lw(mm)-外径OD(Φmm)46.95歯幅W(mm)11軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)20歯数30呼び幅(mm)10材質焼結合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10適合フランジF-105136プーリーB形ピッチ径(Φmm)47.75適合ベルトT5
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする