※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT5-10-36B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269455 PT5-10-36B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269455 PT5-10-36B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269455

タイミングプーリ T5形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35269455 品番 PT5-10-36B
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)30 寸法E(Φmm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2 寸法K(mm)10 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)25 寸法Lw(mm)- 外径OD(Φmm)56.45 歯幅W(mm)11 軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)20 歯数36 呼び幅(mm)10 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)10 適合フランジF-106141 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)56.45 適合ベルトT5
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする