※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT5-10-44W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269482 PT5-10-44W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269482 PT5-10-44W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269482 PT5-10-44W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269482

タイミングプーリ T5形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)25 注文コード35269482 品番PT5-10-44W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,570
この商品は軸穴径d・歯数など13種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)35 寸法E(Φmm)57 寸法G(mm)5 寸法H(mm)- 寸法K(mm)10 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)- 寸法Lw(mm)25 外径OD(Φmm)69.2 歯幅W(mm)- 軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)25 適合ベルト幅(mm)10 適合フランジ- プーリーW形 ピッチ径(Φmm)70.03 適合ベルトT5
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35269482 PT5-10-44W 36067832 PT5-10-44W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする