曜日別特売
PT5-10-48W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT5-10-48W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269491
PT5-10-48W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269491
PT5-10-48W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269491
PT5-10-48W タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269491

タイミングプーリ T5形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数48
軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)25
内容量1個注文コード35269491品番PT5-10-48W
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)35寸法E(Φmm)63寸法G(mm)5寸法H(mm)-寸法K(mm)10寸法LA(mm)15寸法LB(mm)-寸法Lw(mm)25外径OD(Φmm)75.55歯幅W(mm)-軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)25歯数48呼び幅(mm)10材質鋳物種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10適合フランジ-プーリーW形ピッチ径(Φmm)76.39適合ベルトT5
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする