※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT10-15-60W タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269647 PT10-15-60W タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269647 PT10-15-60W タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269647 PT10-15-60W タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269647

タイミングプーリ T10-15形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)35 歯数60 注文コード35269647 品番PT10-15-60W
参考基準価格(税別)¥13,060 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は軸穴径d・歯数など15種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)60 寸法E(Φmm)170 寸法K(mm)13 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)- 寸法Lw(mm)35 外径OD(Φmm)189.1 歯幅W(mm)- 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)35 歯数60 呼び幅(mm)15 材質鋳物 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合フランジ- プーリーW形 ピッチ径(Φmm)190.99 適合ベルトT10
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする