三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 W形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35271144
品番
P72-S8M-0150W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥28,710
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
軸穴径d(Φmm)
(min)20/(max)62
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
呼び幅(mm)
150
歯幅W(mm)
17
材質
鋳物
歯数
72
寸法H(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
110
寸法G(mm)
7
寸法K(mm)
23
寸法E(Φmm)
158
寸法LB(mm)
44
プーリー
W形
寸法LA(mm)
15
ピッチ径(Φmm)
183.35
適合ベルト
S8M
外径OD(Φmm)
181.97
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。