三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 W形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35271153
品番
P72-S8M-0250W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥31,930
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
軸穴径d(Φmm)
(min)20/(max)62
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
25
呼び幅(mm)
250
歯幅W(mm)
28
材質
鋳物
歯数
72
寸法H(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
110
寸法G(mm)
12
寸法K(mm)
23
寸法E(Φmm)
158
寸法LB(mm)
55
プーリー
W形
寸法LA(mm)
25
ピッチ径(Φmm)
183.35
適合ベルト
S8M
外径OD(Φmm)
181.97
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。