※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P18S5M0100-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト 35271862 P18S5M0100-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト 35271862 P18S5M0100-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト 35271862 P18S5M0100-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト 35271862

スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)12 歯数18 注文コード35271862 品番P18S5M0100-AAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は軸穴径d・歯数など35種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)16 寸法LB(mm)- 外径OD(Φmm)27.69 歯幅W(mm)11 軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)12 歯数18 呼び幅(mm)100 材質高力アルミニウム合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)10 適合フランジF-103322 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)28.65 適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35271862 P18S5M0100-AAL 47875904 18S5M100A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35271862
2015-08-20
用途:
ミニ旋盤PSL-400の 減速比UP

まだ 取り付けていませんが 三ツ星なので心配していません。
商品写真には写っていますが、メーカーのカタログにも明記されていない(適用フランジ番号の記載のみあり)フランシが付属するのかどうかが心配で 別途 片山チェーンKTA103322(返品不可)も手配しましたが 付属していました。

ということで 今後購入される方は フランジの手配は不要です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする