BX38 e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト 35273332 BX38 e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト 35273332

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)965 注文コード35273332 品番BX38
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はベルトピッチ周長など247種類から選べます 他の種類を見る

e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。
スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形BX ベルト上幅(mm)16.6 ベルト高さ(mm)11.5 ベルトピッチ周長(mm)965 呼び番号38インチ 材質(ベルト)ゴム 使用限界温度(℃)-30〜+90 タイプローエッジコグタイプ 種類Vベルト 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35993011
2019-10-25
用途:
農機具

他のサイズと合せて、大量買いなのでコスト削減で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
47924703
2018-04-24
用途:
エアコン室内機 年間運転 ファンVベルトに使用

標準Vベルトと比較すると長期間使用可能できると思います。

対象商品:
47924737
2017-12-08
用途:
籾摺り機の一次減速機に使用
農・林・水産業

回転数調整により、プーリー比が変わり曲げRが強くなる為、耐久性を
考慮してコクタイプに変更。ベルト鳴き、発熱も少なく耐久性は有りそう。

対象商品:
47924642
2017-07-01
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

田植機のベルト交換に使用しました。
オリジナルベルトよりこちらの方が性能が良いです。
且つ安価で助かります。

対象商品:
47924852
2017-06-25
用途:
農機具の交換部品。
株式会社ドイファーム 様 (農・林・水産業)

強度が足りない、寿命が短い。
ほかの「コグ」タイプのベルトを購入したい。

対象商品:
47924651
2016-10-06
用途:
機械のメンテナンス時に劣化をしり交換した。
建設業・工事業

商品は、予想どうり良かったです。でも発送が、予想以上 かかりました。発送届けが付いてからも3日位い掛かり、仕事が遅れました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
47924703
2016-08-08
用途:
スノーホークJr120

取り付けただけで実際にまだ走行してませんがい感じです

対象商品:
47924773
2016-01-08
用途:
除雪機主軸伝動ベルト
農・林・水産業

目的とする品番をメーカーと御社の品番が異なるためさんざん照合しました。
 ご注文の日時から受け取りまでの速さに敬服しました。有難うございました。
 只、他社でメーカーの品番とネットの販売会社の品番が一致する物もあり
 高いが迷いました。何か一致する部分が欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする