WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 引戸金具・折戸金具
WAKI(和気産業)の 引手・手掛け
ステンチリ出し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
60
注文コード
35274407
品番
VG-058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザイン。
表からのビス止めで簡単取り付け。
材質(本体)
ステンレス
用途
取手
付属品
取付けビス付き
寸法(mm)
60
種類
引手