曜日別特売
RS25-SS-1-MCJL ステンレスジョイントリンク 椿本チエイン 35274495

RS25-SS-1-MCJL ステンレスジョイントリンク 椿本チエイン 35274495
RS25-SS-1-MCJL ステンレスジョイントリンク 椿本チエイン 35274495

ステンレスジョイントリンク

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
ピン形式クリップ形
列数1
内容量1個注文コード35274495品番RS25-SS-1-MCJL
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

径D(Φmm)2.31厚さT(mm)0.75長さL1(mm)3.8長さL2(mm)4.8ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18ピン形式クリップ形材質(本体)ステンレス列数1プレート幅(mm)5.05チェーン形式RSローラーチェーン最大許容張力(kN)0.12ジョイントリンクタイプM型継手リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06172363
2020-12-13
用途: 麺機のコントロールに
やくの麺業株式会社

チェーンのジョイントが壊れたので補修です。重宝してます。

対象商品 : 35274495
2020-01-14
用途: ミニ鉄道の動力

普通の物よりも強度があり、外れにくいので使用しています。さらにクリップの部分をバスコークで固めて使っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06172363
2015-04-20
用途: モーター用ローラーチェーン
SJメカニック

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする