- シリカゲル 大阪魂 35276622

- シリカゲル 大阪魂 35276622 - シリカゲル 大阪魂 35276622

シリカゲル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード35276622 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別(混)中 用途保存庫や脱湿機器での湿度管理に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35276622
2012-09-17
用途:
湿気取り
ほん陶 様

素焼きのコップに入れて収納ケースに入れたところ、外気60%でもケース内は25%まで下げることが出来ました。ケースを開け閉めしなければ、かなりの期間持続しますので、非常に満足しています。
また、フライパンで加熱して水分を蒸発させれば、何度でも使えるので重宝します。ただ、青玉がちょっと少ないので蒸発の程度が分かりにくいのた玉に瑕。使いまわしたい方は、青玉だけのものと一緒に購入して混ぜて使うと良いのではないかと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
35276613
2012-10-16
用途:
楽器ケースの除湿

ありそうでなさそうな商品で、これを発売・扱いしていることに拍手。
粒が大きいです。
タイプがAかBか記載されているとよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35276613
2012-11-07
用途:
野菜の天日干し後、保存の前にシリカゲルで最終乾燥させ保存
農・林・水産業

乾燥状況は満足であるが、細かな粉末が結構ある。
食品乾燥に使いたいので粉末が抑えられたら良いのだが?

対象商品:
35276613
2012-08-30
用途:
客先からの注文
キチナンエレック株式会社 様 (建設業・工事業)

丁寧な対応、早い送付に安心しています。
客先からの要望なので、なるべく早く入手したかったので、満足しています。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35276622
2012-11-08
用途:
靴の中に入れる
有限会社ファニー 様

次回は1kg入りとかを買いたい

対象商品:
35276613
2012-03-26
用途:
動物をたくさん飼っているので、餌の保存、乾燥に使います。

粒状なので扱い易いです。量も手ごろで、3〜4袋に小分けにして餌箱に入れています。

1人が参考にしています
対象商品:
35276622
2012-03-27
用途:
カメラケースの防カビに使用

茶こし袋に必要量入れて使用してます。安価なので思い切り使用できてよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35276622
2011-11-05
用途:
カメラのドライボックスに入れて使用しています。

消耗品である為、品質と価格の両立を強く望む製品の一つだ。
これまで、他社製品を使用してきたが販売価格の上昇によって大阪魂ブランドのシリカゲルに変更した。
充分な性能を有しているので、他のユーザさんにもお勧めしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする