寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の Tシャツ 長袖
寅壱赤耳ハイネックシャツ5960-613
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35277716
品番
5960-613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
裏綿の肌ざわりと吸汗性。
端正な印象、ホコリの侵入もガード。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様
色
黒
サイズ
L
機能
吸汗速乾、裏綿100%
種別
長袖ハイネックシャツ
胸廻(cm)
106
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
82
素材
綿55%・ポリエステル45%