寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の Tシャツ 長袖
寅壱赤耳ハイネックシャツ5960-613
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークパープル
サイズ
L
注文コード
35278075
品番
5960-613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
裏綿の肌ざわりと吸汗性。
端正な印象、ホコリの侵入もガード。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様
色
ダークパープル
サイズ
L
機能
吸汗速乾、裏綿100%
種別
長袖ハイネックシャツ
胸廻(cm)
106
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
82
素材
綿55%・ポリエステル45%