寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の ジップシャツ 長袖
寅壱赤耳ジップアップハイネックシャツ5960-623
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35280272
品番
5960-623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
裏綿の肌ざわりと吸汗性。
ジップひとつでフロントの表情も多彩。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様
色
黒
サイズ
4L
機能
吸汗速乾、裏綿100%
種別
長袖ジップアップハイネックシャツ
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
素材
綿55%・ポリエステル45%