※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-25AZ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード35280787 品番CDM2RA25-25AZ-M9BW-XC8A
参考基準価格(税別)¥18,430 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はオートスイッチ種類・形式など16種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)(A)0〜25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 取付支持形式(A) 底面取付形 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする