CP2-15A ペダルレンチ KTC 35281075 CP2-15A ペダルレンチ KTC 35281075 CP2-15A ペダルレンチ KTC 35281075

ペダルレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端角(°)22.5 注文コード35281075 品番CP2-15A
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は先端角など2種類から選べます 他の種類を見る

鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。
レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。

トラスコ品番807-0992 質量(g)270 寸法L(mm)300 先端角(°)22.5 寸法S(mm)15 寸法D(mm)56 寸法W(mm)25 寸法T1(mm)4.5 寸法T2(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする