ATC180031 DINレール端子台 Panasonic(パナソニック) 35287007 ATC180031 DINレール端子台 Panasonic(パナソニック) 35287007 ATC180031 DINレール端子台 Panasonic(パナソニック) 35287007 ATC180031 DINレール端子台 Panasonic(パナソニック) 35287007

DINレール端子台

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35287007 品番ATC180031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
【タイマ】PM4H-S/M、PM4H-SD/SDM、PM4H-F8/F8R、PM4H-W、LT4H、LT4H-L/W、QM4H、PM4S(8ピンタイプ)
【カウンタ】LC4H、LC4H-L(8ピンタイプ)
商品番号ATC180031 ピン数(ピン)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×24 公差(mm)±1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35287007
2018-10-19
用途:
機械制御

pm4本体を先に入手しておりましたがこの台があるのとないのでは配線のしやすさが違います。

1人が参考にしています
対象商品:
35287007
2017-10-04
用途:
他メーカーからの交換
農・林・水産業

特別問題はなかったけど、しいて言うならば端子が裏面に有れば作業がしやすかった。

対象商品:
35287007
2017-07-19
用途:
エアシリンダーを使用した治具のタイマー動作

タイマーを付けると番号が見えなくなるので、タイマーを付けても番号が見えやすい方が良い

対象商品:
35287007
2017-07-14
用途:
給水装置用タイマーに使用予定
建設業・工事業

ターミナルナンバーの表示がもう少し太い文字にできると見やすくなりそうです。

対象商品:
35287007
2018-07-11
用途:
装置の制御用

使用上、機能的には問題ないが、各エッジの部分の面取りが小さく、持った時に栗のイガに触れたような感じがする(痛い)

対象商品:
35287007
2016-10-12
用途:
タイマーとセットで購入。
結城設計 様

最初からタイマーとセット販売して頂けると助かる。

対象商品:
35287007
2016-06-30
用途:
機器運転時のディレイタイマー取付け

思った通りの使い方ができました。端子に100Vが入る使い方をするので、端子カバーがあるともっと良かったです。

対象商品:
35287007
2016-08-20
用途:
電灯分電盤 回路不明のブレーカの回路調査装置製作
サトウ電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

試運転の結果、目的の装置を作成出来た

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする