Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 接続・省配線(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 端子台
Panasonic(パナソニック)の DINレール端子台
裏面端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35287025
品番
AT78041
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥565
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
【タイマ】PM4H-S/M、PM4H-SD/SDM、PM4H-F8/F8R、PM4H-W、LT4H、LT4H-L、LT4H-W(8ピンタイプ)、PM4S、QM4H
/【カウンタ】LC4H、LC4H-L(8ピンタイプ)
取付方式
その他
結線方式
ネジ
ピン数(ピン)
8
公差(mm)
±1.0
商品番号
AT78041
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×41×21