Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 接続・省配線(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 端子台
Panasonic(パナソニック)の DINレール端子台
裏面端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35287034
品番
AT78051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥565
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
【タイマ】PM4H-A、PM4H-F11R、LT4H、LT4H-W(11ピンタイプ)
/【カウンタ】LC4H、LC4H-L/S、LC4H-W(11ピンタイプ)
取付方式
その他
結線方式
ネジ
ピン数(ピン)
11
公差(mm)
±1.0
商品番号
AT78051
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×43.4×21