8020-418 超超ロング八分8020-418 寅壱 ニッカズボン 35287053

8020-418 超超ロング八分8020-418 寅壱 35287053 8020-418 超超ロング八分8020-418 寅壱 35287053 8020-418 超超ロング八分8020-418 寅壱 35287053 8020-418 超超ロング八分8020-418 寅壱 35287053 8020-418 超超ロング八分8020-418 寅壱 35287053

超超ロング八分8020-418

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 こげ茶 注文コード35287053 品番8020-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど84種類から選べます 他の種類を見る

細身のシルエットに、エッジの効いた和テイストの裏地。
粋さを競うカラーバリエーションも注目。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

こげ茶 サイズ(cm)115 股下(cm)92 種別ニッカズボン 素材ポリエステル65%・レーヨン35%(サージ) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする