※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
Sタイプ盤用キャビネット 大型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全166種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
35303003
品番
S25-345
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
450×300×250
有効深さ(mm)
231
塗装色
ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
仕様
露出形
材質
鉄
質量(kg)
12.2
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル
平面ハンドル
保護等級
IP2XD
扉開閉方式
片開
材質(基板)
鉄製
扉寸法(縦×横)(mm)
404×254
基板寸法(縦×横)(mm)
370×220
基板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500