曜日別特売
FT4L-BS 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池 35308445

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個他社参考品番(GSユアサ)YT4L-BSバッテリー容量(Ah)3(10時間率)注文コード35308445品番FT4L-BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途バイク用バッテリーバッテリー容量(Ah)3(10時間率)他社参考品番(GSユアサ)YT4L-BS他社参考品番(FURUKAWA)FT4L-BS幅(mm)70長さ(mm)113総高さ(mm)85電圧(V)12充電電流(A)0.4液量(L)0.18他社参考品番(BOSCH)RBT4L-BS主な適合車種Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J)
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※液入充電済
※電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
※説明書には『バッテリー液が入っていない』と記載されておりますが、元々は液が別でついている製品を液入り充電を行った上で出荷しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 冬対策の蓄電池強化策
サービス業

正規品は安心だがオーバースペックでコスト高。使い方にもよるが一冬期間限定を考慮して購入。複数台の充電補充での使い回し。特に問題なく一冬過ごそうとしており成功とした。

対象商品 : 35308445
2024-06-02
用途: 50CCカブ
建設業・工事業

商品到着後取り替えしましたが、購入したバッテリーが放電していてセルモーターを回せなかった。自宅の充電器で充電後取り付けて使用出来るようになった。

対象商品 : 19769077
2023-09-07
用途: 水上バイクのバッテリー
建設業・工事業

大きいバッテリーみたいに、L仕様R仕様があれば良いかなと思います。

対象商品 : 35308515
2022-08-09
用途: Vストローム650に
製造業

Vストローム650XT(2019)バッテリーが3年使用でへたって来て純正も古川でしたので同メーカーの物を選びました 初期搭載品より始動性いいように思えます。

2が参考にしています
対象商品 : 19769086
2022-03-13
用途: バイクのメンテナンス用
製造業

カブC125のバッテリーが弱ってしまったので交換用に購入しました。
使用前2時間充電してから取り付けました。エンジン始動、加速共に力強くなりました。

対象商品 : 19769086
2021-07-17
用途: ベンリィCD50用
農・林・水産業

ホームセンターで購入したバッテリーがちょうど1年で使えなくなってしまったので、こちらの物にしてみました。液注入済みですぐに使えるので取り付け作業は交換するだけでOK

1が参考にしています
対象商品 : 35308506
2021-04-26
用途: バイクの交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

早々の発送有難うございました。
エンジンも調子よく始動しています。
今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 35308445
2020-12-08
用途: バッテリ

安価で非常に良い商品でした。故障したら再度注文致します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このバッテリーを買いましたが、来た物の箱には【即用式】 「このバッテリーは専用電解液(硫酸)の注入が必要な即用式バッテリーです。」と書いてあります。
しかし、電解液は同梱されていなく、Webの見本写真でテープが貼ってある所は、プラスティック覆われ「DO NOT OPEN」と書かれています。

この商品は、別途電解液を買い注入しなければいけないのでしょうか(電解液注入済タイプと書いて売っていますが…)?
それとも箱が間違っているのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
ちなみに箱は、紫の物です。
回答:
本商品ですが、出荷時にこちらで電解液を注入して商品を発送しているので、別途電解液の購入は必要なくそのままご使用頂ける商品でございます。
3が参考にしています
2012-07-27

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする