- オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ) 35308944

オートルーブスーパーRS(化学合成)

(195件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35308944 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル
潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。
高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。
レーシングオイルではありません。
このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。

適合
(ロードスポーツ)TDR250、TZR250、TZR250SP、TZR250R、TZR250RSP、TZR250RS、R1-Z、RZ250R、SDR、TZR125、RZ125、TDR80、YSR80、TDR50、TZR50、TZM50、YSR50、RZ50、YB-1他、
(トレール)DT230ランツァ、DT200R、DT200WR、DT125R、TY250ZS
(スクーター)グランドアクシス、アクシス、ジョグ、ビーウィンズ、ミント、2サイクルビーノ、アプリオ他
ベースオイル化学合成油 JASO規格FC 対象機種高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 195
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02290137
2026-02-01
用途:
高性能2サイクルエンジン用エンジンオイル
ケーキとコーヒー風゜輪 様 (サービス業)

高性能2サイクルエンジンに使用しましたが、排気煙も少なくエンジンの性能も問題なく発揮できました。
リピート確定です。

対象商品:
02290137
2025-10-08
用途:
ツーストバイク全般に使用
サービス業

ツーリングからサーキットまで、安心安定のオイルですね。使い続けています。

1人が参考にしています
2025-01-26
用途:
オフロードバイク(2ストローク車)

他社製のバイクに使用しています。純正品と比較して高価ですが、発煙が少ないように思います。

2025-03-16
用途:
モトクロスバイク
建設業・工事業

永く使ってみないと分かりませんが、一日使った感想では、いい感じです。

対象商品:
02290137
2024-06-11
用途:
バイク・仮払い機・チェンソーに使用

高品質で安心してエンジンを全開にでき、長期使用していますがトラブルもありません。

対象商品:
02290137
2024-03-31
用途:
ヤマハDT200WR
農・林・水産業

ヤマルーブの信頼性!全品10%オフでどこよりもお得に購入できます。

対象商品:
02290137
2024-02-03
用途:
ksrのオイル
運輸・通信業

ksrのオイルに使用。
コスパと性能とのバランスがいいです。

対象商品:
02290137
2023-11-22
用途:
2ストエンジンオーバーホール

信頼出来るオイルなので組み上げる際にクランク周りやシリンダーピストンに塗布して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする