GC15 ロードアップG(コーナー) Richell(リッチェル) 35309102 GC15 ロードアップG(コーナー) Richell(リッチェル) 35309102 GC15 ロードアップG(コーナー) Richell(リッチェル) 35309102 GC15 ロードアップG(コーナー) Richell(リッチェル) 35309102 GC15 ロードアップG(コーナー) Richell(リッチェル) 35309102

ロードアップG(コーナー)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35309102 品番 GC15
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)

高さ(mm)145 材質再生ゴム 幅(mm)330 奥行(mm)330 付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個 トラスコ品番282-9037 形状コーナー 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×145 耐荷重(t)約2
注意
※本品は普通乗用車の車重程度を対象にしていますので、運搬車両でのご使用は避けてください。
※軟弱な場所でのご使用は避け、平らな所に設置してください。
※私道以外での路上放置はしないで下さい。
※設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。
※定期的にボルトの緩みがないことを確認してください。
※破損や変形が起きた場合は、ご使用を中止してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
今回の物は良かった
運輸・通信業

前回の物は、穴がガタガタで大きく端(底部)まで切れていた為、自分でボンドで貼り付けたが、今回の物は大丈夫だった。品質は非常に良い。

対象商品:
35309066
2021-02-18
用途:
車の段差解消のため
サービス業

同メーカーのものと合わせるために購入。機能は期待通りです。ゴムなので匂いがどうかと思っていましたが、外で使用している分には気にはならないです。

対象商品:
35309102
2021-03-12
用途:
駐車場の乗り上げ
有限会社南総松華園 様 (建設業・工事業)

丁度良い重さで、又ゴム製のためずれなくとても良いです。

対象商品:
35309066
2019-06-18
用途:
玄関の段差解消

連結して使用していますが、重さがある程度あるのでまったくずれません。

対象商品:
35309066
2019-03-19
用途:
車庫乗り入れ段差解消
有限会社ビッグナインメンテナンス 様

樹脂製と違い、がっちりして丈夫そう重さもあって動きにくそう

対象商品:
35309066
2017-11-03
用途:
駐車場から道路に出る箇所の段差解消

駐車場から道路に出る箇所の段差解消のため購入。
重量も軽く、相互のプレートの接合も簡単であった。
重量は適度にあるので、大雨でも流されることは無かった。

対象商品:
35309066
2017-11-22
用途:
車の出し入れ
建設業・工事業

適度な重量が有り雨に流されない。凹凸がしっかり有り滑りにくい。

対象商品:
35309084
2015-10-25
用途:
ロードアップの直線と組み合わせて、道路と敷地の段差をスムーズにするために購入した

連結ボルト穴が製品によってずれているものがあった。そのため多少ずれての連結になってしまうのが残念である。
価格的には安いのですが、こういった作りもしっかりできたら、より満足出来ると思う。また商品の匂い(消毒臭)が多少気になった。
商品の到着はとても早く満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする