ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ワークランプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35309233
品番
DS-0034
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
60
材質
スチール
色
メッキ
タイプ
ヘッド球(RP35)、X型ステー付
光源
ヘッド球
電球の種類
ヘッド球