DS-0083 フォグランプ ドーワ 35309644

DS-0083 フォグランプ ドーワ 35309644 DS-0083 フォグランプ ドーワ 35309644

フォグランプ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35309644 品番DS-0083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)24 定格電力(W)40/40 材質スチール タイプ白熱球(P15d-30) 電球の種類白熱球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09469914
2021-02-05
用途:
除雪車の作業灯
有限会社 柴藤自動車 様

明るさは十分というかワット数から想定していたより明るすぎるくらいか。
耐久性については分かりませんので☆三つで。

対象商品:
35309601
2020-03-26
用途:
バックホーの作業灯に
農・林・水産業

小松製作所製バックホーの作業灯の交換用に購入しました。純正品とかわりなく、安くて満足しています。

対象商品:
35309644
2020-10-07
用途:
老朽化したフォグランプとの交換
教育・研究機関

期待した以上の商品で大変満足しています。価格以上の出来だと思います。

対象商品:
35309601
2017-02-19
用途:
機械のメンテナンス

廻送車の路肩灯に取り付けました。仕上が丁寧で値段も安く
助かります。

対象商品:
35309617
2017-09-22
用途:
作業場の補助ランプ
建設業・工事業

価格の割にしっかりとした商品だと思います。錆に強いかどうかはこれからです。

対象商品:
35309635
2016-08-21
用途:
トラックやクルマの補助灯に使ってます。
Style Box NisimOO 様 (製造業)

昔からある商品でかわりなく安心して使用出来ます。

対象商品:
09469914
2015-08-02
用途:
信号機ランプ

古い物で前には、赤、青、黄のレンズが揃っていましたが現在はないので不便なのと濡れるとサビ発生が早いのでサビ対策ができるといいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35309635
2014-06-19
用途:
モッズカスタムスクーターのアクセサリーランプとして使用

コストパフォーマンスが高い品物と思います。小型に比べ径が大きい分ステー等の造りも良いと思います。小型より少々の価格アップでこの質感は特筆ものだと思います。今後カラーバリエーションの展開を期待したいです。アクセサリーとしても実用としても良い品物だと思います。
メッキの質感がもう1ランク上がれば言う事無しです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする