※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLL5/16-01 ロングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 35310624 PLL5/16-01 ロングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 35310624

ロングエルボ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(inch)5/16B 接続ねじ1/8 注文コード35310624 品番PLL5/16-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法A(mm)8 寸法B(mm)40.5 寸法C(mm)18.1 寸法E(mm)22.7 寸法L(mm)43.8 寸法P(Φmm)14.5 対辺H(mm)12 形状ロングエルボ チューブ外径(inch)5/16B 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/8 仕様管用テーパねじ部:シーロック加工 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 質量(g)16 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)16.5 オリフィス径(Φmm)6 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする