※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ロングエルボ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(inch)
5/16B
接続ねじ
1/4
注文コード
35310633
品番
PLL5/16-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
18.1
寸法E(mm)
23.7
寸法L(mm)
45.7
寸法P(Φmm)
14.5
対辺H(mm)
14
形状
ロングエルボ
チューブ外径(inch)
5/16B
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
接続ねじ
1/4
仕様
管用テーパねじ部:シーロック加工
色
開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
質量(g)
22
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
16.5
オリフィス径(Φmm)
6.7
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35310633
PLL5/16-02
75592239
PLL5/16-02
ロングエルボ(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)
1袋(10個)
¥
3,398
税込
¥
3,738
内容量に違いがあります