PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ロングエルボ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35310651
品番
PLL3/8-03
参考基準価格(税別)
¥704
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
51.5
寸法C(mm)
20.2
寸法E(mm)
27
寸法L(mm)
53.9
寸法P(Φmm)
17.5
対辺H(mm)
17
形状
ロングエルボ
チューブ外径(inch)
3/8B
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
接続ねじ
3/8
仕様
管用テーパねじ部:シーロック加工
色
開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
質量(g)
39
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
30
オリフィス径(Φmm)
8.2
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった