隔壁ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35311123 品番 PML5/16
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

形状隔壁ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(Φmm)5/16 チューブ外径(inch)5/16B 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)5.9 タイプ標準タイプ 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)19.3 質量(g)25 寸法A(mm)15.5 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)18.1 寸法E1(mm)25.7 用途チューブとチューブの接続(同径) 寸法L(mm)27.7 寸法B(mm)41.8 寸法M(mm)M16×1.5 寸法K(mm)6 寸法E2(mm)41.8 寸法S(Φmm)22 寸法E3(mm)25.7 寸法G(Φmm)6 寸法P1(Φmm)14.2 寸法P2(Φmm)14.5 対辺H(mm)19
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369423
2024-01-13
用途:
コインポンプに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースジョイントの継手が、ずいぶん前に破損し、代用品で
ガマンしていましたが、純正品が見つかり組付けました。
(元どうりに、治りました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする