用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)12寸法B(mm)31.5寸法C(mm)17寸法E(mm)23.8寸法F(mm)8寸法L(mm)31.4寸法P(Φmm)12.5寸法d(Φmm)4.2対辺H(mm)17形状トリポッドエルボチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)33タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)8.4オリフィス径(Φmm)4.6包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100