用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)12寸法B(mm)76.7寸法C(mm)20.2寸法E(mm)31.7寸法J(mm)18寸法L1(mm)70.4寸法L2(mm)22.7寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)23対辺H(mm)22形状トリプルユニバーサルエルボチューブ外径(Φmm)3/8チューブ外径(inch)3/8B使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)103タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)22オリフィス径(Φmm)7.5包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100