※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
6
8
10
接続ねじ
1/8
1/8
1/4
3/8
R1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35311787
品番
KL10-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥830
シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類
R
材質(ゴムシール)
HNBR
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
6
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー付
有効断面積(mm
2
)
22.5
質量(g)
67
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
32.5
寸法C1(mm)
23.2
寸法C2(mm)
19.5
寸法E(mm)
29.3
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
37.8
接続ねじ
1/8
適合チューブ内径(Φmm)
10
寸法P1(Φmm)
18.5
寸法P2(Φmm)
18.6
対辺H(mm)
17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35311787
KL10-01
75592223
KL10-01
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
PISCO(ピスコ)
1袋(10個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
内容量に違いがあります