材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
仕様ミニ形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(inch)1/8B材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)2.7質量(g)6.6寸法A(mm)8寸法B(mm)15.6寸法C(mm)10.9寸法L(mm)11.6対辺H(mm)10接続ねじ1/8