材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途チューブとチューブの接続(同径)寸法B(mm)13.1寸法C(mm)11寸法E(mm)13.05寸法F1(mm)11.2寸法F2(mm)5.6寸法P(Φmm)8形状ユニオンティー適合チューブ外径(inch)1/8B色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)3.4タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)2.1使用真空圧力(kPa)-100