ミニタイプ 違径ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6X3 注文コード35312146 品番PW6-3M
参考基準価格(税別)¥528 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径D2・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状違径ユニオンワイ 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)6X3 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 有効断面積(mm2)2.5 開放リング寸法D1(mm)11.8X9.8 開放リング寸法D2(mm)9.8X7.8 質量(g)5.3 寸法B(mm)30.6 寸法C1(mm)11.6 寸法C2(mm)11 寸法F(mm)13.6 寸法J(mm)10.5 寸法P(Φmm)10.5 用途チューブとチューブの接続(違径) トラスコ品番474-5329

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする