EQY-4 トリプルユニオン PISCO(ピスコ) 35312295 EQY-4 トリプルユニオン PISCO(ピスコ) 35312295 EQY-4 トリプルユニオン PISCO(ピスコ) 35312295

トリプルユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312295 品番 EQY-4
参考基準価格(税別)¥1,518 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

シリンダの高速駆動に対応

寸法B(mm)34.6 寸法C(mm)11 寸法E(mm)11 寸法L1(mm)29.9 寸法L2(mm)18.5 寸法L3(mm)13.8 寸法P1(Φmm)10 寸法P2(Φmm)9 寸法P3(Φmm)8.4 寸法P4(mm)Φ9 チューブ外径D(Φmm)4 仕様ミニシリーズ トラスコ品番442-6452 形状急速排気弁 トリプルユニオン集中排気型 質量(g)5.2 使用温度範囲(℃)5〜60(配管内の凍結無き事) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 有効断面積(mm2)(IN→OUT)1.8、(OUT→EX)1.8 圧力(最低作動)0.05MPa 耐圧(MPa)1.35 使用流体空気

商品説明動画

急速排気弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする