曜日別特売
MHS1208 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHS1208 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312462
MHS1208 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312462
MHS1208 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312462
MHS1208 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312462

メインブロック ユニバーサルストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続ねじM12X1XM8X1
内容量1個注文コード35312462品番MHS1208
参考基準価格(税別)¥946販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

用途
エアー取出口増設用パーツ
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
推奨締付トルク範囲(N・m)
(取付ネジ呼び寸法M8)3.0~5.0
(取付ネジ呼び寸法M12)5.0~10.0
形状ユニバーサルストレート使用流体空気接続ねじ種類MXM最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ有効断面積(mm2)8.4質量(g)26寸法A1(mm)7寸法A2(mm)7.5寸法A3(mm)7寸法B(mm)27.2寸法E(mm)26寸法L1(mm)8.7寸法L2(mm)20.2寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)19.6対辺H1(mm)17対辺H2(mm)12トラスコ品番474-4781接続ねじM12X1XM8X1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする