MHS1412 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312487 MHS1412 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312487

メインブロック ユニバーサルストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312487 品番 MHS1412
参考基準価格(税別)¥1,078 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
推奨締付トルク範囲(N・m)
(取付ネジ呼び寸法M12)5.0〜10.0
(取付ネジ呼び寸法M14)10.0〜20.0
形状ユニバーサルストレート 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 有効断面積(mm2)20.8 質量(g)49 寸法A1(mm)8 寸法A2(mm)8.5 寸法A3(mm)7.5 寸法B(mm)31.2 寸法E(mm)31.5 寸法L1(mm)10.2 寸法L2(mm)23.2 寸法P1(Φmm)18 寸法P2(Φmm)24.4 対辺H1(mm)22 対辺H2(mm)17 用途エアー取出口増設用パーツ トラスコ品番474-4802 接続ねじM14X1XM12X1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする