※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHS1818 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312514 MHS1818 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312514 MHS1818 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312514 MHS1818 メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ) 35312514

メインブロック ユニバーサルストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312514 品番 MHS1818
参考基準価格(税別)¥1,232 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
推奨締付トルク範囲(N・m)
(取付ネジ呼び寸法M14)10.0〜20.0
(取付ネジ呼び寸法M18)10.0〜20.0
形状ユニバーサルストレート 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 有効断面積(mm2)59.9 質量(g)86 寸法A1(mm)8 寸法A2(mm)8 寸法A3(mm)8.5 寸法B(mm)41.1 寸法E(mm)35.5 寸法L1(mm)14.6 寸法L2(mm)33.1 寸法P1(Φmm)25 寸法P2(Φmm)28 対辺H1(mm)27 対辺H2(mm)22 用途エアー取出口増設用パーツ トラスコ品番474-4837 接続ねじM18X1XM18X1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする