※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
メインブロック ユニバーサルテーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35312584
品番
MHT1402
参考基準価格(税別)
¥1,122
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8.5
寸法A3(mm)
9.5
寸法B(mm)
31.2
寸法E(mm)
34
寸法L1(mm)
11.7
寸法L2(mm)
23.2
寸法P1(Φmm)
21
寸法P2(Φmm)
24.4
対辺H1(mm)
22
対辺H2(mm)
19
形状
ユニバーサルテーパ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ種類
MXRc
接続ねじ
M14X1X1/4
トラスコ品番
474-4900
質量(g)
59
タイプ
分配型タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
21.4
推奨締付トルク範囲(N・m)
10.0〜20.0
使用真空圧力(kPa)
-100