MLB1202 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312636 MLB1202 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312636

メインブロック エルボB

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312636 品番 MLB1202
参考基準価格(税別)¥528 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法A1(mm)8.5 寸法A2(mm)11 寸法B(mm)32 寸法E(mm)19 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)26 形状エルボB 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類MXR 接続ねじM12X1X1/4 用途エアー供給口 トラスコ品番474-5043 質量(g)50 タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)40 推奨締付トルク範囲(N・m)5.0〜10.0 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35312645
2015-08-05
用途:
エアーツールの必需品

今回はサイズ間違えて購入しましたが、しっかりしたつくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする