※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBA1404 メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) 35312794 MBA1404 メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) 35312794 MBA1404 メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) 35312794 MBA1404 メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) 35312794

メインブロック ブッシュA

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312794 品番 MBA1404
参考基準価格(税別)¥396 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ブッシュA 使用流体空気 接続ねじ種類MXR 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 有効断面積(mm2)56.1 質量(g)46 推奨締付トルク範囲(N・m)10.0〜20.0 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)8 寸法B(mm)25 寸法L(mm)16.8 対辺H(mm)22 用途エアー供給口 トラスコ品番474-4489 接続ねじM14X1X1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35312751
2013-07-03
用途:
炭酸ガス流量計のネジピッチの変換

大体ガスホース類は管用規格なのに、流量計はミリネジなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする