MBC12M6 メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ) 35312864 MBC12M6 メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ) 35312864

メインブロック ブッシュC

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312864 品番 MBC12M6
参考基準価格(税別)¥264 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ブッシュC 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 質量(g)9.6 推奨締付トルク範囲(N・m)5.0〜10.0 寸法A1(mm)7.5 寸法A2(mm)6 寸法B(mm)11.5 対辺H(mm)14 用途エアー供給口 トラスコ品番474-4551 接続ねじM12X1XM6X1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35312882
2021-08-04
用途:
キャブの油面ゲージ

PWK38の油面ゲージとして加工して使用しました。ねじ部分を少しカットする必要がありますが,別途購入したホースニップル(品番:HN-1206)が内側のねじにフィットします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする